アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の リミットスイッチ
アサ電子工業の タッチスイッチ
タッチスイッチ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
注文コード
22191112
品番
STM8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ケース・ナット・軸)SUS303
ストローク(mm)
1.5
取付
M8 ナット締付トルク5N・m 以下
保護構造
IP67相当
繰返し精度(mm)
±0.001
操作力(N)
0.3
表示灯
無
動作
ON→OFF
動作までの動きPT
0.2〜0.5mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下