タッチスイッチ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 取付M8 ナット締付トルク5N・m 以下 注文コード22191146 品番STM8L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は取付など18種類から選べます 他の種類を見る
材質(ケース・ナット・軸)SUS303 ストローク(mm)3 取付M8 ナット締付トルク5N・m 以下 保護構造IP67相当 繰返し精度(mm)±0.001 操作力(N)0.8 表示灯 動作OFF→ON 動作までの動きPT0.2〜0.5mm 応差の動き(MD)0.1mm以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22191103
2020-05-08
用途:
ロボット車に取付け、ストッパーにタッチすればモータが反対方向に動く。
製造業

センサーが小型なので取付けが簡単で、電源もDC(直流電源)なのでどこにでも持ち運び据付けができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする