アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の リミットスイッチ
アサ電子工業の タッチスイッチ
タッチスイッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付
M10 ナット締付トルク12N・m 以下
注文コード
22191182
品番
STM10-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ケース・ナット・軸)SUS303
ストローク(mm)
3
取付
M10 ナット締付トルク12N・m 以下
保護構造
IP67相当
スイッチ
シングル
繰返し精度(mm)
±0.001
操作力(N)
2
動作
OFF→ON
コンタクト形状
標準タイプ
動作までの動きPT
0.2〜0.5mm
応差の動き(MD)
0.1mm以下