※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XD40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 注文コード22193414 品番CM2XD40-300Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,660
この商品はストロークなど3種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)300 ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする