※サンプル画像 (上から2段目右側が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XL40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22193999 品番 CQ2XL40-75D
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)75 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする