曜日別特売
SH010410ALMR 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション 22212514

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(3本)
呼びM4
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
内容量1パック(3本)注文コード22212514品番SH010410ALMR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。

材質アルミニウムねじの呼びM4頭部形状超極低頭長さ(mm)10穴の形状6ロブねじピッチ0.7ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)10長さL(mm)10呼びM4表面処理カラーアルマイト赤破壊トルク(Nm)1寸法k(mm)0.9寸法d0.9寸法dk(mm)8ドライブサイズT8適合レンチT8寸法dk(Φmm)8材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212523
2019-10-01
用途: 愛車のナンバープレートのボルトに
その他業種

プチドレスアップと盗難防止用に購入しました。
ヘッドがもう少し大きくてスターヘキサになっていれば満点です。

対象商品 : 22212548
2019-05-15
用途: 自転車ボトルケージ取付

ボトルケージを取付けない時の穴塞ぎでドレスアップ。取付にも使用可能。
極低頭なのでスッキリで軽量。
トルクスが浅くやや使い難い。

1が参考にしています
対象商品 : 22212618
2016-11-11
用途: 車のライセンスプレート固定用に使用

車のライセンスプレート(ナンバープレート)の盗難、悪戯防止用に使用して見ました。
通常のビスでは頭をペンチやプライヤーで強引に摘んで少しでも緩めば簡単に外せてしまいますが、この超低頭ビスでは簡単にペンチやプライヤーで摘む事が出来ないので、とても良いと思います。
贅沢を言えば、締付穴形状がスターデルタ形状の特殊形態のがあれば、尚、盗難・悪戯防止になるので、そちらも製造して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4823:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする