JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22234573
品番
22214RHR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
内径d
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.64
タイプ
円筒穴
寸法d(mm)
70
寸法r(mm)
1.5
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
31
基本定格荷重Cr(kN)
233
基本定格荷重Cor(kN)
222
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3600
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22234573
22214RHR
56723686
22214RZ
自動調心ころ軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です