JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22236944
品番
6319ZZ
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
200
幅B(mm)
45
面取寸法r(mm)
3
参考質量(g)
5670
質量(kg)
5.67
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
95
寸法r(mm)
3
寸法D(mm)
200
寸法B(mm)
45
基本定格荷重Cr(kN)
191
基本定格荷重Cor(kN)
119
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3300
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4000
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方