得用ラッカーうすめ液 ラッカー系塗料うすめ液

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.8L) 注文コード 22243962 品番 427644991018
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

■ラッカー系塗料のうすめ液に ■ラッカー系塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 ■塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。

とうめい 用途■[各種のうすめ液に] 工作用ラッカー/ クリヤーラッカー / 速乾ニス など 各種ラッカー系塗料のうすめ液に。 ■[用具の洗浄に] 油性密着シーラー や 各種ラッカー系塗料を使用した後の用具の洗浄に。 【使えないもの】■記載用途以外には使用しないで下さい。 ■水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ■油性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 種類バージン品 危険等級V アズワン品番64-1164-23 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.8L 危険物の性状非水溶性
注意
■[換気を良くして下さい] 塗装作業中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。 ■[使用場所] 火気のある所や静電気の発生する所では使用しないで下さい。 ■[他社製品に使用する場合] 他社商品に適用する場合には試してから使用して下さい。 ■[使用後は] 用具洗いに使用したうすめ液のついた布や紙を重ねて放置すると、自然発火することがあるので、水に漬けてビニール袋に入れ廃棄して下さい。 ■[余った場合] やむを得ずうすめ液を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分するか、メーカーの「残塗料処理剤」を使用します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22243926
2023-06-08
用途:
タッチペンの固形化対策
電気・ガス・熱供給・水道業

車用のタッチペンは、すぐに使い切ることはなく、経年すると固まってきます。
それを元に戻すのに使っています。
量もちょうどよく、重宝しています。

対象商品:
22243926
2023-05-29
用途:
固まったタッチペンを復活させる
その他業種

開封してしばらく経つと固まってしまうタッチペンですが、ラッカー系のうすめ液で復活するらしく実際にやってみたところ見事復活しました。

対象商品:
22243926
2022-11-09
用途:
缶だったらもっと良いのだが
金融・保険業

2つ目の購入です
一つ目はうっかりと50cm程度の高さからコンクリートの床に落としてしまい便が粉々にorz
一つ上のサイズの缶と悩みましたが使用料が少ないのでこちらをリピート購入。
念のためにプチプチにぐるっと巻きました。
ゴム系接着剤(G17)を落とすのに使ってますがこれを塗布してスクレーパーで軽くこするとよく落ちます

対象商品:
22243926
2021-05-01
用途:
ボンドG17のうすめ液として使用

シルクスクリーンを木枠に張り付ける際、ボンドG17を使っています。ボンドG17、ラッカーうすめ液を1対1でうすめると丁度良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
22243926
2020-09-14
用途:
タッチペン薄めるため
サービス業

時間が経って固くなってしまったタッチペンを薄めるのにちょうどいいです
さらさらになって復活しました

対象商品:
22243926
2019-09-17
用途:
自転車のレストア作業
自動車・二輪車・自転車関連業

保管もしやすい小瓶で、ハケの洗浄や金属部分に残ったシールの糊を拭き取ったり、ちょっと使いたい時にちょうどいいサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
22243944
2019-06-01
用途:
街の落書きの抹消
合名会社アンバービルディング 様

シンナーでは取れない油性の落書きが、これならよく取れるので十年来愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22243926
2019-12-16
用途:
車用タッチアップペイント

タッチアップペイントが固くなってきてしまったので薄めました。入れすぎるとサラサラになりすぎるので気を付けて使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする