※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22257489
品番
HYDG32R-200F-F6BS
参考基準価格(税別)
¥91,740
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
グリス種類
(F) 食品用グリース
オートスイッチ種類
F6B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
200
材質(シール)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード