※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22257516 品番 HYDG32R-50F-F6PL
参考基準価格(税別)¥71,830 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 グリス種類(F) 食品用グリース オートスイッチ種類F6P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)50 材質(シール)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする