ケーブル長(m)10仕様芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり/外部ノイズに強く/電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは/メタルシールドコネクタです。規格ケーブル/UL2464コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種(パソコン)各社パソコン/NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズなど※D-sub25pinメスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。(機器)各社/D-sub25pinメスコネクタを持つRS-232C周辺機器ケーブル外径(Φmm)9.8シールド2重シールド結線方式ストレート結線変換タイプオス - オス