TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
サイレントラジアル 105mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22260087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
基板特殊複合構造で切断音10%以下に
最高級の切れ味と超耐久性
切断スピード30%アップ
耐久性30%アップ
寸法(外径×厚さ)(mm)
105×2.2
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層幅(mm)
7
付属品
リング15mm
タイプ
リム