TH(大宝ダイヤモンド工業)
TH(大宝ダイヤモンド工業)の 切断
TH(大宝ダイヤモンド工業)の ダイヤモンドカッター
タイル・瓦用 極薄ワン 105mm
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22260096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
タイル・カワラの切断に最適!
切断面のカゲ(チッピング)が無く火花も出にくく綺麗に切断します。
寸法(外径×厚さ)(mm)
105×1.0
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層幅(mm)
7
用途
タイル・カワラ
付属品
リング15mm
適合材
タイル・カワラ