曜日別特売
VXD2B2HZ1D パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1D SMC 22271166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2B2HZ1D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22271166
品番
VXD2B2HZ1D
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
オプション
(-) 標準(Rc)
電圧(V)
DC12
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)
15
使用流体
水用
材質(ボディ)
(H) C37
口径
1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする