曜日別特売
VXD2D0PZ2AHXCB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D0PZ2AHXCB SMC 22272049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D0PZ2AHXCB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22272049
品番
VXD2D0PZ2AHXCB
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
オプション
(H) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 禁油仕様 - 標準(Rc)
電圧(V)
DC24
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(P) SUS
口径
1
リード線取出方向特殊
(B) 180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする