SPL08 セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22298657 SPL08 セルフィットホース SPLシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 22298657

セルフィットホース SPLシリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22298657 品番 SPL08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。

最高使用圧力(MPa)(口金具FTシリーズの場合)10.5、(口金具FS/FUシリーズの場合)10.5 ホース内径(Φmm)12.7 長さ(m)3 ホース外径(Φmm)18.9 材質内管:ポリエステル樹脂、外被:ポリウレタン 最小曲げ半径(mm)70 適合流体鉱物性一般用作動油 最小破壊圧力(MPa)42 補強層1P 流体温度範囲(℃)-30〜80 質量(g/m)170 推奨雰囲気温度(℃)-30〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22298474
2024-03-30
用途:
ウイング油圧ホース交換
株式会社ハイブリッジ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部品出荷が、少し早くなると凄く助かります。製品自体は
非常に良いものです。

対象商品:
22298273
2023-03-20
用途:
高圧エアー充填用として使用と画策中です
その他業種

相棒の金具が微妙な感じです。加締めなしで本当に大丈夫かなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする