SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
パワークランプシリンダ CKZTシリーズ CKZT80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22320638
品番
CKZT80-75P
参考基準価格(税別)
¥136,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
スイッチ
(P) P&F
アーム開度
75deg
ポート接続口径
【シリンダ】(-) G
CADデータダウンロード