曜日別特売
KS4T フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃) 木村製作所 22331708

フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22331708品番KS4T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
MAX.150℃までの液体が測定できる耐熱型です。

接点構成下向きON耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする