小型圧力計(A枠立型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22337719 品番1748060
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)52.6 圧力レンジ(MPa)0.0〜0.6 接続ねじR/1/4 測定流体気体、液体 用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。 質量(g)130 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜45 呼称KG A G1/4 50X0.6MPa 精度(%)±2.5F.S. 材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680) 最小目盛(MPa)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする