高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
小型圧力計(A枠立型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22337764
品番
1748160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
52.6
圧力レンジ(MPa)
0.0〜6
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体、液体
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)
130
種類
小型圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
呼称
KG A G1/4 50X6MPa
精度(%)
±2.5F.S.
材質(接続部)
(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
最小目盛(MPa)
0.1