形状A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)52.6
圧力レンジ(MPa)0.0〜25
接続ねじR1/8
測定流体気体、液体
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)130
種類小型圧力計
使用温度範囲(℃)-5〜45
呼称KG A G1/4 50X25MPa
精度(%)±2.5F.S.
材質(接続部)(株)黄銅(C3604)、(ブルドン管)黄銅(C2700.C2680)
最小目盛(MPa)0.5