DMG-12550 プロ用超硬質窯業系サイディング用チップソー スリートータス 22345437 DMG-12550 プロ用超硬質窯業系サイディング用チップソー スリートータス 22345437

プロ用超硬質窯業系サイディング用チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22345437 品番 DMG-12550
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ダイヤモンドチップ使用。抜群の切れ味持続でコスト軽減。超硬チップの約6倍の硬度を保ち、耐磨耗係数は超硬チップの100倍以上にて硬質材、難削材の切削に最も適しています。

用途
硬質窯業系サイディング
押出成形セメント板
耐火野地板
人造大理石
スレート
樹脂系材料等の切断作業に
外径(Φmm)100 適合機種マキタ:5023KB、5034FKB、5044KB/日立:C4YA1、C4YB 適合材サイディング 使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする