※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
11
39
47
58
19
25
8
10
11
14
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22347187
品番
PT-40
参考基準価格(税別)
¥72
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
トラスコ品番
391-8866
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
41
幅(mm)
11
色
黒
高さ(mm)
35.5
質量(g)
11
定格絶縁電圧(V)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応