曜日別特売
CDS1FN140-50N-M9B 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-50N SMC 22347825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-50N

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード22347825品番CDS1FN140-50N-M9B
参考基準価格(税別)¥65,120販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする