レジノイド極薄切断砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 22348194 品番 YP1510
参考基準価格(税別)¥22,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。

用途一般ピンカッター用 トラスコ品番121-2257 粒度100 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)150 入数25枚 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする