大和製砥所
大和製砥所の 切断
大和製砥所の 切断砥石
大和製砥所の 金属用
レジノイド極薄切断砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
22348210
品番
YP2008
参考基準価格(税別)
¥32,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途
一般ピンカッター用
トラスコ品番
121-2265
粒度
100
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
205
入数
25枚
RoHS指令(10物質対応)
対応