レジノイド極薄切断砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード22348219 品番YS2512
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。

トラスコ品番121-2303 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)31.75 外径(Φmm)255 入数20枚 用途一般ピンカッター用 粒度120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする