工業用深穴インクマーカー Pica-Ink[[R上]]

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22352008 品番 15041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
芯を反転させて差し替えることでインクが浸透し3倍長く使えます(同社比較)。
速乾性に優れたインクです。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番250-6694 材質アルコール系インク 文字サイズ細字 適合温度(℃)-10〜40 文字サイズ(mm)細字 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
機械製作 部品組み上げ 寸法取り等

細い油性マーカーを使用していますが すぐにペン先が汚れでだまになるので
ピカマーカーを試してみました まだ試使用中ですが 油性マーカーより
インクも濃く ペン先も細く丈夫そうです。

2025-04-11
用途:
作業
建設業・工事業

国産の同様品も使っているが、帯に短し襷に長しです。キャップ部が堅牢で頼もしい。

対象商品:
22352017
2024-03-28
用途:
墨出し、電線へのマーキング

細かい字も書けるちょうど良い細さ。器具のビス穴が深くても、先端が細いのでしっかり墨がかけるのがよかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする