ENUMA
EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ピッチ(mm)
12.7
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352315
品番
EK40D-2 SPJ
参考基準価格(税別)
¥194
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
トラスコ品番
250-6713
材質
スチール
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
12.7
列数
2
チェーンNo.
40
RoHS指令(10物質対応)
対応