曜日別特売
EK100D-2 DCJ EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク ENUMA 22352358

 

EK100D-2 DCJ EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク ENUMA 22352358
EK100D-2 DCJ EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク ENUMA 22352358

EKローラーチェーン(2列形)用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ピッチ(mm)31.75
内容量1個注文コード22352358品番EK100D-2 DCJ
参考基準価格(税別)¥924販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

EKローラーチェーン用のジョイントになります。

トラスコ品番250-6717材質スチールタイプ割ピンピッチ(mm)31.75列数2チェーンNo.100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする