ENUMA
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ピッチ(mm)
31.75
25.4
31.75
38.1
50.8
ユニットリンク数
96
120
96
80
60
内リンク内幅(mm)
10.16
7.92
10.16
11.91
15.88
19.05
22.23
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22353024
品番
EKC2050-X 96L DCKJ
参考基準価格(税別)
¥23,844
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-8267
材質
スチール
タイプ
割ピン
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
96
引張強度(kN)
32
ローラー外径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
2050
平均引張強度(kN)
32
最大許容荷重(kN)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
10.16
ローラ形式
スモール
最大許容張力(kN)
6.3