レホボット
レホボットの 油圧ホース
油圧ホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22358667
品番
26778
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
耐久力に優れた高品質な油圧ホースです。
レホボット社製のポンプ、カップリング、スイベル等に適合します。
トラスコ品番
256-7066
材質
ホース本体:ポリアミドポリウレタン、ホース両端:スチール
長さ(m)
2.0
内径(Φmm)
6.3
ねじ
G1/4
外径(Φmm)
13.5
注意
※カップリング等は付属していません。