レホボット
レホボットの 油圧(高圧)用カプラ
油圧クイックカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
256-7069
注文コード
22358676
品番
46014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油圧用カップリングです。
トラスコ品番
256-7069
材質
本体:スチール
品名
ホース側カップリング(メス)
ねじ径
G1/4
吐出口径
G1/4
適合シリンダ
CFCシリーズ
適合ホース
26778