※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BFN125
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
400
100
200
220
300
305
330
40
400
450
500
600
700
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22380908
品番
CS1BFN125-400-XB5
参考基準価格(税別)
¥89,190
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
ロッド
(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
CADデータダウンロード