曜日別特売
CS1CFN125-380-XB6 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CFN125 SMC 22388669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CFN125

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)380クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150注文コード22388669品番CS1CFN125-380-XB6
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)380形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150材質(チューブ)(F) 鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする