塩ビ溶接棒 グレー

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(5kg)棒径(Φmm)4.0棒長(mm)1000注文コード22442184品番1980S シングル 4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状シングルグレー(ET1980色)呼称(mm)4.0棒長(mm)1000棒径(Φmm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: ダブルもシングルも使用します
建設業・工事業

が、以前購入しようとしたら納期未定と言われ結局、直接メーカーに問い合わせた記憶が...
その時大量に購入したのでまだ残ってますが、購入したいタイミングで好きな量を購入できるなら少々高くてもこちらで購入する意味はあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22442236
2024-04-04
用途: 配管工事
製造業

塩ビ溶接棒だとこの商品です。この商品を買えば間違いないと思います。

対象商品 : 22442236
2019-05-01
用途: 塩ビ配管溶接
安達空調サービス

リーズナブルで普通に使えました。到着も早かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 22442236
2017-09-30
用途: 塩ビ溶接
近藤薬品産業株式会社

特に問題なく、従来通りに使えた。これならば今後もOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする