塩ビ溶接棒 グレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 棒径(Φmm)3.0 棒長(mm)1000 注文コード22442236 品番1980W ダブル 3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は棒径・棒長・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
形状ダブル グレー(ET1980色) 呼称(mm)3.0 棒長(mm)1000 棒径(Φmm)3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
ダブルもシングルも使用します
建設業・工事業

が、以前購入しようとしたら納期未定と言われ結局、直接メーカーに問い合わせた記憶が...
その時大量に購入したのでまだ残ってますが、購入したいタイミングで好きな量を購入できるなら少々高くてもこちらで購入する意味はあると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22442236
2024-04-04
用途:
配管工事
製造業

塩ビ溶接棒だとこの商品です。この商品を買えば間違いないと思います。

対象商品:
22442236
2019-05-01
用途:
塩ビ配管溶接
安達空調サービス 様

リーズナブルで普通に使えました。到着も早かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
22442236
2017-09-30
用途:
塩ビ溶接
近藤薬品産業株式会社 様

特に問題なく、従来通りに使えた。これならば今後もOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする