QE-AL301-K モバイルバッテリー搭載AC急速充電器 Panasonic(パナソニック) 22463604

モバイルバッテリー搭載AC急速充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22463604 品番QE-AL301-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池容量7,500mAhで、スマートフォン約3回充電可能
くり返し使える回数約2,500回を実現。
USB出力2ポート搭載でスマートフォン2台を同時に充電可能

ブラック 質量(g)約250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×78×24 出力電流(A)1.8 バッテリー容量(mAh)Li-ion・min.7500/3.7V
注意
※満充電したUSBモバイル電源を約1400mAh のスマートフォンに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。
※各モバイル機器へ充電するためのUSBコードは携帯電話会社や各機器により異なりますので、お確かめの上、別途お求めください。
また、入力電圧や出力や出力プラグの形状、その他の理由でモバイル機器によっては充電できない場合があります
※JIS C8711 7.6に基づいたモバイルバッテリーとして使用できる回数の目安。機器および使用条件により実際の使用回数とは異なります。
※各モバイル機器へ充電するためのUSBコードは携帯電話会社や各機器により異なりますので、お確かめの上、別途お求めください。
また、入力電圧や出力や出力プラグの形状、その他の理由でモバイル機器によっては充電できない場合があります。
※出力電流の合計が1.8Aを超える場合は2台同時に充電することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする