曜日別特売
1278 ハイブリットツナギ 1278 ジーベック 22470157

ハイブリットツナギ 1278

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コン
サイズL
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード22470157品番1278
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

夏仕様のツナギ登場
メッシュプリーツロン、XEカットの脇下部分にメッシュ、ウエストにメッシュのパワーネットを採用、動きやすさと通気性を両立!!
着脱がラクな「楽脱ファスナー」を採用しています。
物が落ちにくいマジックテープ付きフラップ採用。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
XEカットの脇下部分にメッシュ採用で通気性アップ。
左右の胸フラップは生地の二重使いがアクセント。
フロントは前タテ採用でフラットフロント仕様に。
ウエスト部分は通気性に優れたパワーネットを採用。
背中のプリーツロンもメッシュ仕様で通気性アップ。
右胸には携帯電話収納用ポケットが付いています。
右胸ポケットはDカン付きで二重ポケット仕様です。

コンサイズL種別長袖ツナギ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)74ウエスト(cm)90肩幅(cm)52袖丈(cm)58着丈(cm)156機能通気性質量(g/m2)148生地T/Cサマーツイル色番10材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×17職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする