ハイブリットツナギ 1278

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22470166 品番 1278
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

夏仕様のツナギ登場
メッシュプリーツロン、XEカットの脇下部分にメッシュ、ウエストにメッシュのパワーネットを採用、動きやすさと通気性を両立!!
着脱がラクな「楽脱ファスナー」を採用しています。
物が落ちにくいマジックテープ付きフラップ採用。
左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
XEカットの脇下部分にメッシュ採用で通気性アップ。
左右の胸フラップは生地の二重使いがアクセント。
フロントは前タテ採用でフラットフロント仕様に。
ウエスト部分は通気性に優れたパワーネットを採用。
背中のプリーツロンもメッシュ仕様で通気性アップ。
右胸には携帯電話収納用ポケットが付いています。
右胸ポケットはDカン付きで二重ポケット仕様です。

コン サイズLL 種別長袖ツナギ 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)77 ウエスト(cm)95 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)161 機能通気性 質量(g/m2)148 生地T/Cサマーツイル 色番10 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×17 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする