曜日別特売
1288 プリーツロンミニツナギ 1288 ジーベック 22470376

 

1288 プリーツロンミニツナギ 1288 ジーベック 22470376
1288 プリーツロンミニツナギ 1288 ジーベック 22470376
1288 プリーツロンミニツナギ 1288 ジーベック 22470376
1288 プリーツロンミニツナギ 1288 ジーベック 22470376
1288 プリーツロンミニツナギ 1288 ジーベック 22470376
1288 プリーツロンミニツナギ 1288 ジーベック 22470376
1288 プリーツロンミニツナギ 1288 ジーベック 22470376

プリーツロンミニツナギ 1288

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズS
内容量1着注文コード22470376品番1288
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

幅広いシーンに対応するベーシックなツナギ
丈夫なT/Cツイル生地を使い、「プリーツロン+腰プリーツ」、さらにXEカットも採用して激しい動きにも対応。着脱がラクな楽脱(ラクダ)ファスナー付き。作業現場から学校の実習服にも採用される定番ツナギです。
撥水加工
帯電防止素材
オールシーズン対応。
着脱が簡単にできる「楽脱(ラクダ)ファスナー」。
胸のフラップポケットは開閉が楽なマジックテープ仕様です。
手帳や小物などを収納できる便利なポケット付きです。
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
ウエスト部分は激しい動きにも対応する腰プリーツ付き。

コンサイズS種別長袖ツナギ胸囲(cm)110股下(cm)68ウエスト(cm)87肩幅(cm)48袖丈(cm)52機能撥水、帯電防止総丈(cm)146素材ポリエステル65%・綿35%生地ツイル色番10材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする