プリーツロンミニツナギ 1288

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22470385 品番 1288
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

幅広いシーンに対応するベーシックなツナギ
丈夫なT/Cツイル生地を使い、「プリーツロン+腰プリーツ」、さらにXEカットも採用して激しい動きにも対応。着脱がラクな楽脱(ラクダ)ファスナー付き。作業現場から学校の実習服にも採用される定番ツナギです。
撥水加工
帯電防止素材
オールシーズン対応。
着脱が簡単にできる「楽脱(ラクダ)ファスナー」。
胸のフラップポケットは開閉が楽なマジックテープ仕様です。
手帳や小物などを収納できる便利なポケット付きです。
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します。
背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応します。
ウエスト部分は激しい動きにも対応する腰プリーツ付き。

コン サイズM 種別長袖ツナギ 胸囲(cm)115 股下(cm)71 ウエスト(cm)92 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 機能撥水、帯電防止 総丈(cm)151 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ツイル 色番10 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×16.5 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする