プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22471986 品番 1298
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

アクション自由自在ワーカーの動きを完全サポート
ゆとりのあるデザインで、幅広い則種のニーズに応えるサマー仕様の続服。プリーツロン採用で、現場での激しい動きにもスムーズに対応。上腕、腰、膝部分のアクションを徹底サポートし、アクティブワークを約束します。
激しい動きにも対応するプリーツロン。
脱ぎ着がスムーズになった楽脱(ラクダ)ファスナー採用。
袖口をロールアップすれば作業効率もグンとアップ。
フラップの開閉が楽なマジックテープ付きの胸ポケット。
腰部分はセパレート設計なので動きに楽々対応できます。
動きの激しいひざ部分にはアクションタックをとって動きにスムーズ対応。
ソフトな風合い
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コン サイズM 種別長袖ツヅキフク 胸囲(cm)115 股下(cm)71 ウエスト(cm)83 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 機能抗菌、防臭、帯電防止 総丈(cm)151 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番10 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする