1298 プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 ジーベック 22472022

プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ4L
内容量1着注文コード22472022品番1298
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アクション自由自在ワーカーの動きを完全サポート
ゆとりのあるデザインで、幅広い則種のニーズに応えるサマー仕様の続服。プリーツロン採用で、現場での激しい動きにもスムーズに対応。上腕、腰、膝部分のアクションを徹底サポートし、アクティブワークを約束します。
激しい動きにも対応するプリーツロン。
脱ぎ着がスムーズになった楽脱(ラクダ)ファスナー採用。
袖口をロールアップすれば作業効率もグンとアップ。
フラップの開閉が楽なマジックテープ付きの胸ポケット。
腰部分はセパレート設計なので動きに楽々対応できます。
動きの激しいひざ部分にはアクションタックをとって動きにスムーズ対応。
ソフトな風合い
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コンサイズ4L種別長袖ツヅキフク胸囲(cm)136股下(cm)78ウエスト(cm)103肩幅(cm)58袖丈(cm)58機能抗菌、防臭、帯電防止総丈(cm)165素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番10材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする