プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L コン 注文コード22472047 品番1298
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はサイズ・色・ウエストなど32種類から選べます 他の種類を見る

アクション自由自在ワーカーの動きを完全サポート
ゆとりのあるデザインで、幅広い則種のニーズに応えるサマー仕様の続服。プリーツロン採用で、現場での激しい動きにもスムーズに対応。上腕、腰、膝部分のアクションを徹底サポートし、アクティブワークを約束します。
激しい動きにも対応するプリーツロン。
脱ぎ着がスムーズになった楽脱(ラクダ)ファスナー採用。
袖口をロールアップすれば作業効率もグンとアップ。
フラップの開閉が楽なマジックテープ付きの胸ポケット。
腰部分はセパレート設計なので動きに楽々対応できます。
動きの激しいひざ部分にはアクションタックをとって動きにスムーズ対応。
ソフトな風合い
抗菌防臭加工
帯電防止素材

コン サイズ6L 種別長袖ツヅキフク 機能抗菌、防臭、帯電防止 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番10 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする