1298 プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 ジーベック 22472074

 

1298 プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 ジーベック 22472074
1298 プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 ジーベック 22472074
1298 プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 ジーベック 22472074
1298 プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 ジーベック 22472074
1298 プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 ジーベック 22472074
1298 プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 ジーベック 22472074
1298 プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298 ジーベック 22472074

プリーツロンミニサマーツヅキフク 1298

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズL
内容量1着注文コード22472074品番1298
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

アクション自由自在ワーカーの動きを完全サポート
ゆとりのあるデザインで、幅広い則種のニーズに応えるサマー仕様の続服。プリーツロン採用で、現場での激しい動きにもスムーズに対応。上腕、腰、膝部分のアクションを徹底サポートし、アクティブワークを約束します。
激しい動きにも対応するプリーツロン。
脱ぎ着がスムーズになった楽脱(ラクダ)ファスナー採用。
袖口をロールアップすれば作業効率もグンとアップ。
フラップの開閉が楽なマジックテープ付きの胸ポケット。
腰部分はセパレート設計なので動きに楽々対応できます。
動きの激しいひざ部分にはアクションタックをとって動きにスムーズ対応。
ソフトな風合い
抗菌防臭加工
帯電防止素材

グレーサイズL種別長袖ツヅキフク胸囲(cm)120股下(cm)74ウエスト(cm)88肩幅(cm)52袖丈(cm)56機能抗菌、防臭、帯電防止総丈(cm)156素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番20材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする