ミニドライレディス半袖ジャケット 1322

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22472336 品番 1322
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

お洒落さ+機能性キュートなジャケット
衿、マエポケット、さらにボタンも、お洒落な配色デザインでキュートにまとめたレディスジャケット。左袖には便利なペン差し付き、左前ポケットには使い勝手のいいファスナーポケットも付いています。
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

ブルー サイズ15 種別半袖ジャケット 胸囲(cm)116 着丈(cm)68 裄丈(cm)46 素材ポリエステル80%・綿20% 生地スーパークールグログラン 色番40 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする