曜日別特売
1322 ミニドライレディス半袖ジャケット 1322 ジーベック 22472363

ミニドライレディス半袖ジャケット 1322

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
サイズ7
内容量1着注文コード22472363品番1322
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

お洒落さ+機能性キュートなジャケット
衿、マエポケット、さらにボタンも、お洒落な配色デザインでキュートにまとめたレディスジャケット。左袖には便利なペン差し付き、左前ポケットには使い勝手のいいファスナーポケットも付いています。
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

グリーンサイズ7種別半袖ジャケット胸囲(cm)100着丈(cm)61裄丈(cm)42素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン色番60材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする