ミニドライ長袖ブルゾン 1344

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22474025 品番 1344
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地
エアストリートシステムとともに、腕の動きが滑らかなスムーズアップ機能付き。ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

グレー サイズS 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)107 肩幅(cm)49 袖丈(cm)51 着丈(cm)61 素材ポリエステル80%・綿20% 生地スーパークールグログラン 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする